Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse HC-STA-B24-S#1412882


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gehäuse HC-STA-B24-S#1412882
Gehäuse HC-STA-B24-S#1412882
Artikel-Nr.:
     6012-11268031
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1412882
EAN/GTIN:
     4055626061313
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
HEAVYCON-Steckverbinder
Sockelgehäuse
anbaugehäuse

Gehäuse HC-STA-B24-S#1412882

Sockelgehäuse B24, mit Längsbügel, Material: Aluminiumdruckguss, seewasserbeständig, Material Schutzdeckel: PC, Kabelabgänge: 2, seitlich, 2x M32, Höhe: 68 mm, Kabelverschraubung: ohne, Schutzdeckel: ja, Standard
Weitere Informationen:
Breite:
57 mm
Höhe:
68 mm
Tiefe:
144 mm
Ausführung des Gehäuses:
Sockelgehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Beschichtung Gehäuse:
unbeschichtet
Gehäusefarbe:
sonstige
Anordnung der Kabelzuführung:
seitlich
Bügellage:
Oberteil
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 20,04*
€ 27,55*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 20,59*
€ 27,74*
€ 5,00*
ab € 20,66*
€ 27,83*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 21,76*
€ 29,14*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 23,56*
€ 31,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,36*
€ 37,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,56*
€ 36,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,76*
€ 33,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,29*
€ 31,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,87*
€ 30,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,56*
€ 28,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1411166
ab € 5,29*
Zubehör
Phoenix Contact
1411191
ab € 9,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.