Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse HC-STA-B16-S#1412863


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gehäuse HC-STA-B16-S#1412863
Gehäuse HC-STA-B16-S#1412863
Artikel-Nr.:
     6012-11268050
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1412863
EAN/GTIN:
     4055626061122
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
HEAVYCON-Steckverbinder
Sockelgehäuse
anbaugehäuse

Gehäuse HC-STA-B16-S#1412863

Sockelgehäuse B16, mit Längsbügel, Material: Aluminiumdruckguss, seewasserbeständig, Kabelabgänge: 2, seitlich, 2x Pg21, Höhe: 68 mm, Kabelverschraubung: ohne, Standard
Weitere Informationen:
Breite:
57 mm
Höhe:
68 mm
Tiefe:
117,5 mm
Ausführung des Gehäuses:
Sockelgehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Beschichtung Gehäuse:
unbeschichtet
Gehäusefarbe:
sonstige
Anordnung der Kabelzuführung:
seitlich
Bügellage:
Oberteil
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 13,76*
€ 19,36*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 13,98*
€ 19,97*
€ 5,00*
ab € 14,33*
€ 20,18*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 15,18*
€ 21,25*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 16,28*
€ 22,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,83*
€ 27,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,32*
€ 26,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,42*
€ 24,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1411175
ab € 4,44*
Zubehör
Phoenix Contact
1411200
ab € 8,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.