Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse HC-STA-D07-C#1419264


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gehäuse HC-STA-D07-C#1419264
Gehäuse HC-STA-D07-C#1419264
Artikel-Nr.:
     6012-11268168
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1419264
EAN/GTIN:
     4055626160153
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
phoenix contact tüllengehäuse
emv gehäuse

Gehäuse HC-STA-D07-C#1419264

Kupplungsgehäuse D7, mit Längsbügel, Material: PA, Material Schutzdeckel: PA, Kabelabgänge: 1, gerade, M25, Höhe: 60,5 mm, Kabelverschraubung: mit, Schutzdeckel: ja, Standard, für Stifteinsätze
Weitere Informationen:
Breite:
26,5 mm
Höhe:
60,5 mm
Tiefe:
26,5 mm
Ausführung des Gehäuses:
Kupplungsgehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Gehäusefarbe:
schwarz
Anordnung der Kabelzuführung:
sonstige
Bügellage:
Oberteil
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 6,26*
€ 8,83*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 6,15*
€ 8,84*
€ 5,00*
ab € 6,53*
€ 9,22*
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6,88*
€ 9,72*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 7,41*
€ 10,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0830085
ab € 14,15677*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.