Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpkontakt SF-6FS2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Crimpkontakt SF-6FS2000
Crimpkontakt SF-6FS2000
Artikel-Nr.:
     6012-11269077
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1605566
EAN/GTIN:
     4046356174749
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Flachsteckhülse

Crimpkontakt SF-6FS2000

Crimpkontakt, gedreht, Einzelkontakt, Kontaktdurchmesser: 1 mm, Crimpbereich: 0,5 mm² ... 1,5 mm²
Weitere Informationen:
Kontaktausführung:
Buchse
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,5..1,5 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Durchmesser des Steckkontaktes:
1 mm
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Min. Anzahl der Steckzyklen:
100
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,42*
€ 1,65*
16 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,45*
€ 1,65*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,4768*
€ 1,6968*
16 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,52*
€ 1,74*
Lager 6012
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,5411*
€ 1,7711*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,7711*
€ 2,10761
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,5411*
€ 1,83391
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 177,11* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1607452
ab € 824,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.