Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpkontakt SM-20KP006


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Crimpkontakt SM-20KP006
Crimpkontakt SM-20KP006
Artikel-Nr.:
     6012-11269102
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1605738
EAN/GTIN:
     4046356182294
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
crimpstecker

Crimpkontakt SM-20KP006

Crimpkontakt, gedreht, Einzelkontakt, Kontaktdurchmesser: 2 mm, Crimpbereich: 0,25 mm² ... 1 mm²
Weitere Informationen:
Kontaktausführung:
Stift
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,25..1 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Durchmesser des Steckkontaktes:
2 mm
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Min. Anzahl der Steckzyklen:
100
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 1,44*
€ 1,79*
23 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 1,45*
€ 1,86*
50
€ 5,00*
ab € 1,5088*
€ 1,9188*
Lager 6012
50
Frei Haus
ab € 1,5744*
€ 1,9744*
7 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 1,59*
€ 1,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,9744*
€ 2,34954
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,7944*
€ 2,13534
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,5744*
€ 1,87354
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 98,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.