Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wanddurchführung QPD W 2PE1,5#1414684


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wanddurchführung QPD W 2PE1,5#1414684
Wanddurchführung QPD W 2PE1,5#1414684
Artikel-Nr.:
     6012-11269634
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1414684
EAN/GTIN:
     4055626031378
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige

Wanddurchführung QPD W 2PE1,5#1414684

Wanddurchführung, QUICKON-Anschluss, Polzahl: 2+PE, 0,5 mm² ... 1,5 mm², 690 V, 17,5 A, schwarz, mit QUICKON-Mutter, Leitungsaußendurchmesser: 5 mm ... 9,5 mm, Montagegewinde: M20, Einzeladern, 1,5 mm², Leitungslänge: 0,5 m
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsstrom:
17,5 A
Polzahl:
3
Schutzart (IP):
IP66
Einbauvariante:
Snap-In/Einschraubteil
Steckrichtung:
gerade
Gewindeanschlussmaß:
M20
Anschlussquerschnitt (feindrähtig):
0,5..1,5 mm²
Anschlussquerschnitt (eindrähtig):
0,5..1,5 mm²
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 9,83*
€ 14,15*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 9,98*
€ 14,62*
€ 5,00*
ab € 10,24*
€ 14,75*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 10,49*
€ 15,11*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 11,67*
€ 16,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1414729
ab € 0,78*
Zubehör
Phoenix Contact
1414722
ab € 2,53*
Zubehör
Phoenix Contact
1414723
ab € 0,40*
Zubehör
Phoenix Contact
1400255
ab € 0,823*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.