Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wanddurchführung QPD W 3PE1,5#1414677


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wanddurchführung QPD W 3PE1,5#1414677
Wanddurchführung QPD W 3PE1,5#1414677
Artikel-Nr.:
     6012-11269643
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1414677
EAN/GTIN:
     4055626031309
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
Wanddurchführung

Wanddurchführung QPD W 3PE1,5#1414677

Wanddurchführung, QUICKON-Anschluss, Polzahl: 3+PE, 0,5 mm² ... 1,5 mm², 690 V, 15 A, schwarz, mit QUICKON-Mutter, Leitungsaußendurchmesser: 5 mm ... 9,5 mm, Montagegewinde: M20, Flachsteckanschluss (für Flachsteckhülsen nach DIN 46247-2), 1,5 mm²
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsstrom:
15 A
Polzahl:
4
Schutzart (IP):
IP66
Einbauvariante:
Snap-In/Einschraubteil
Steckrichtung:
gerade
Gewindeanschlussmaß:
M20
Anschlussquerschnitt (feindrähtig):
0,5..1,5 mm²
Anschlussquerschnitt (eindrähtig):
0,5..1,5 mm²
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 5,94*
€ 8,50*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 5,85*
€ 8,53*
€ 5,00*
ab € 6,21*
€ 8,88*
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6,54*
€ 9,36*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 7,04*
€ 10,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1414729
ab € 0,78*
Zubehör
Phoenix Contact
1414722
ab € 2,50*
Zubehör
Phoenix Contact
1414723
ab € 0,40*
Zubehör
Phoenix Contact
1400255
ab € 0,8072*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.