Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbausteckverbinder SACC-DSI-M12#1415294


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einbausteckverbinder SACC-DSI-M12#1415294
Einbausteckverbinder SACC-DSI-M12#1415294
Artikel-Nr.:
     6012-11269969
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1415294
EAN/GTIN:
     4055626056234
Suchbegriffe:
AS-i-Einbaustecker
ASI-Einbaustecker
SAI-Einbaustecker
AS-i Kabel

Einbausteckverbinder SACC-DSI-M12#1415294

Gerätesteckverbinder Hinterwand, Leistung, 5-polig, Buchse, M12, K - Power, Hinterwandmontage, M16 x 1,5, Einzellitzen, Kabellänge: 0,2 m, 2,50 mm², PEX-Litze
Weitere Informationen:
Kontaktausführung:
sonstige
Anzahl der Steuerkontakte:
5
Bemessungsstrom In:
16 A
Umgebungstemperatur:
85 °C
Bemessungsspannung:
630 V
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
3
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 10,32*
€ 14,20*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 10,47*
€ 14,66*
€ 5,00*
ab € 10,75*
€ 14,80*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 11,33*
€ 15,59*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 12,21*
€ 16,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.