Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpkontakt SB-10KS001


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Crimpkontakt SB-10KS001
Crimpkontakt SB-10KS001
Artikel-Nr.:
     6012-11269987
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1623603
EAN/GTIN:
     4055626285924
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Flachsteckhülse

Crimpkontakt SB-10KS001

Crimpkontakt, gedreht, Kontaktdurchmesser: 1 mm, Crimpbereich: 0,06 mm² ... 0,25 mm²
Weitere Informationen:
Kontaktausführung:
Buchse
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,06..0,25 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Durchmesser des Steckkontaktes:
1 mm
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Min. Anzahl der Steckzyklen:
100
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,45*
ab € 1,14*
€ 1,33*
11 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 1,17*
€ 1,35*
100
€ 5,95*
ab € 1,19*
€ 1,39*
100
Frei Haus
ab € 1,1996*
€ 1,3996*
Lager 6012
100
Frei Haus
ab € 1,2511*
€ 1,4611*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,4611*
€ 1,73871
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,2511*
€ 1,48881
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 146,11* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.