Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPIC-H-B-16-TGBH-M25 79105200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tüllengehäuse, Baugröße HB16, Aluminiumlegierung, M25/M32, gerade, Querbügelverr
Tüllengehäuse, Baugröße HB16, Aluminiumlegierung, M25/M32, gerade, Querbügelverr
Tüllengehäuse, Baugröße HB16, Aluminiumlegierung, M25/M32, gerade, Querbügelverr
Artikel-Nr.:
     6012-11270164
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     79105200
EAN/GTIN:
     4044773530421
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
EPIC-Steckverbinder
Steckergehäuse

EPIC-H-B-16-TGBH-M25 79105200

Tüllengehäuse H-B 16 TGBH M25 N.GEW. HOOD
Tüllengehäuse
Baugröße: 16B
Steckverbinder Bauform: Hoch
Querbügel
Anzahl der Leitungseinführungen: 1
Aluminium, pulverbeschichtet
IP-Schutzart gesteckt: IP 65
Anwendungsgebiete: Veranstaltungstechnik
Anlagenbau
Kunststoffindustrie
Nutzen: Querbügelversion mit 2 Bügeln für erhöhte Sicherheit
Der Standard bei den Gehäusen Große Auswahl an unterschiedlichen Einsätzen
Weitere Informationen:
Breite:
43 mm
Höhe:
76 mm
Tiefe:
93,3 mm
Ausführung des Gehäuses:
Steckergehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Beschichtung Gehäuse:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
grau
Anordnung der Kabelzuführung:
oben
Bügellage:
Oberteil
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: tüllengehäuse epic, steckergehäuse
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,00*
ab € 15,372*
€ 20,232*
Lager 6012
5
Frei Haus
ab € 16,134*
€ 21,064*
1
€ 6,90*
ab € 15,40*
€ 22,12*
1
€ 6,90*
ab € 16,06*
€ 28,76*
20 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 29,18*
€ 36,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 21,064*
€ 25,06616
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,884*
€ 23,66196
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,614*
€ 23,34066
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,134*
€ 19,19946
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 105,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.