| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-11270362 Herst.-Nr.: 05.543.7221.0 EAN/GTIN: 4015573083066 |
| |
|
| | |
| Steckerkontakt 05.543.7221.0 Steckerkontakt, gedreht Ø 2,5 mm, 1,5 mm2, AWG 16, verzinnt Weitere Informationen: | | Kontaktausführung: | Stift | Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: | 1,5 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: | 1,5 mm² | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Crimpanschluss | Abisolierlänge: | 7 mm | Durchmesser des Steckkontaktes: | 2,5 mm | Werkstoff des Kontaktes: | Messing | Werkstoff der Kontaktbeschichtung: | Zinn |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 27,67* | € 37,75* | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 36,48* | € 48,20* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 38,77* | € 51,33* | | | | | 18 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 38,994* | € 51,564* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 42,27* | € 55,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,21135* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|