Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H-B-10-SGRLH-LB-M32-ZW. Sockelgehäuse 79061400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbaugehäuse, Baugröße HB10, Aluminiumlegierung, 2 x M25/M32, abgewinkelt, Längs
Anbaugehäuse, Baugröße HB10, Aluminiumlegierung, 2 x M25/M32, abgewinkelt, Längs
Anbaugehäuse, Baugröße HB10, Aluminiumlegierung, 2 x M25/M32, abgewinkelt, Längs
Artikel-Nr.:
     6012-11270641
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     79061400
EAN/GTIN:
     4044773531435
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
EPIC-Steckverbinder
Sockelgehäuse
Steckergehäuse

H-B-10-SGRLH-LB-M32-ZW. Sockelgehäuse 79061400

Sockelgehäuse H-B 10 SGRLH-LB M32 ZW. BOX MOUNT BASE
Sockelgehäuse
Baugröße: 10B
Steckverbinder Bauform: Hoch
Längsbügel
Anzahl der Leitungseinführungen: 2
Aluminium, pulverbeschichtet
IP-Schutzart gesteckt: IP 65
Anwendungsgebiete: Veranstaltungstechnik
Anlagenbau
Kunststoffindustrie
Nutzen: Kleinstes Gehäuse mit Längs- und Querbügel Für jede Anwendung ist das passende Gehäuse erhältlich
Weitere Informationen:
Breite:
43 mm
Höhe:
74 mm
Tiefe:
73 mm
Ausführung des Gehäuses:
Sockelgehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Beschichtung Gehäuse:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
grau
Anordnung der Kabelzuführung:
zweiseitig
Bügellage:
Unterteil
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: epic anbaugehäuse, steckergehäuse
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 20,16*
€ 25,06*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 20,26*
€ 25,12*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 20,867*
€ 25,827*
10
Frei Haus
ab € 20,99*
€ 26,07*
1
€ 6,90*
ab € 25,98*
€ 44,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 25,827*
€ 30,73413
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,257*
€ 28,86583
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,867*
€ 24,83173
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 258,27* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.