Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AB-B8-M12L-8-5,0PUR 22260022


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AB-B8-M12L-8-5,0PUR 22260022
Artikel-Nr.:
     6012-11270868
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     22260022
EAN/GTIN:
     4044774460260
Suchbegriffe:
AS-i Verteiler
ASI-Verteiler
SAI-Verteiler
as-i verteiler

AB-B8-M12L-8-5,0PUR 22260022

Verteilerbox AB-B8-M12L-8-5,0PUR
Verteilerbox
Sensor/Aktor
Gesamtlänge der Konfektion: 5m
A-kodiert
Statusanzeige
Belegung Steckplatz: einfach
Anzahl der Steckkontakte: 8
Anwendungsgebiete:
Nutzen: Statt vieler Einzelleitungen wird einStammkabel zur Steuereinheit verlegt
Durch das bereits vorkonfektionierteStammkabel entfallen Konfektionierungskosten
Kostengünstige und rationelle Verdrahtung von Sensoren und Aktoren
Schleppkettentauglich
Hybridleitung für Signal- und Spannungsübertragung
Weitere Informationen:
Länge der vorkonfektionierten Leitung:
5 m
Kabellänge konfigurierbar:
ja
Anzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze:
8
Anzahl der Kanäle pro Steckplatz:
1
Ausführung der Abgänge für Sensor-/Aktorleitungen:
M12
Polzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze:
4
Bemessungsspannung:
24 V
Verschmutzungsgrad:
3
Max. Strombelastbarkeit pro E/A-Signal:
2 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 67,90*
€ 87,38*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 69,92*
€ 90,05*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,05*
€ 107,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,86*
€ 106,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,40*
€ 98,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,00*
€ 97,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,92*
€ 83,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.