| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-11271046 Herst.-Nr.: 70.340.1635.0 EAN/GTIN: 4015573618039 |
| |
|
| | |
| Gehäuseunterteil 70.340.1635.0 Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, für Zweihandverriegelung mit Schutzdeckel und Kabelverschraubung M25 rechts und links (IP54), niedrige Bauform, 16-polig Weitere Informationen: | | Breite: | 57 mm | Höhe: | 57 mm | Tiefe: | 117 mm | Ausführung des Gehäuses: | Sockelgehäuse | Werkstoff des Gehäuses: | Aluminium | Gehäusefarbe: | grau | Anordnung der Kabelzuführung: | zweiseitig | Mit Kabelverschraubung: | ja | Mit Klappdeckel: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 16,5064* | € 23,3964* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 21,6681* | € 29,7818* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 22,9949* | € 31,1349* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 23,17433* | € 31,27433* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 27,47* | € 36,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|