Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuseunterteil 70.320.2428.0 MB


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Gehäuseunterteil 70.320.2428.0 MB
Artikel-Nr.:
     6012-11271064
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     99.531.0000.6
EAN/GTIN:
     4015573941601

Gehäuseunterteil 70.320.2428.0 MB

Offenes Gehäuseunterteil aus Aluminium-Druckguss, Baugröße 24, zwei Verriegelungsbügel in Metallausführung, unverlierbar. Typ:BAS GUT GA 24
Weitere Informationen:
Breite:
57 mm
Höhe:
28 mm
Tiefe:
140 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
grau
Anordnung der Kabelzuführung:
sonstige
Mit Kabelverschraubung:
nein
Mit Klappdeckel:
nein
Art der Verriegelung:
Querbügel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 333,078*
€ 385,108*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 344,37*
€ 399,39*
Frei Haus
ab € 344,42*
€ 400,02*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 348,53*
€ 404,07*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 396,54*
€ 458,03*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 404,07*
€ 480,8433
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 403,40*
€ 480,046
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 384,64*
€ 457,7216
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 371,93*
€ 442,5967
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 348,53*
€ 414,7507
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 17,4265* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.