| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-11272578 Herst.-Nr.: 70.800.3256.0 EAN/GTIN: 4015573861923 |
|
|
| | |
| Buchseneinsatz 70.800.3256.0 Buchseneinsatz revos basic, 32-polig, Einsatz aus Polycarbonat, Bemessungsstrom: 16A, Bemessungsspannung: 500V, mit vergoldeten oder versilberten Kontakten Weitere Informationen: | | Kontaktausführung: | Buchse | Polzahl: | 32 | Bemessungsstrom In: | 16 A | Umgebungstemperatur: | -40..120 °C | Betriebstemperatur: | -40..120 °C | Bemessungsstoßspannung: | 6 kV | Verschmutzungsgrad: | 3 | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Crimpanschluss | Mit Drahtschutz: | nein |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 68,60* | € 88,96* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 66,59* | € 88,98* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 70,68* | € 91,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 14,136* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|