| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-11273215 Herst.-Nr.: 91.232.1004.1 EAN/GTIN: 4015573967410 |
| |
|
| | |
| Konfektionierte Leitung 91.232.1004.1 GST15i3 Anschlussleitung, Stecker - freies Ende, Polzahl 3, Bemessungsspannung 250 V, Bemessungsstrom 16 A, Kabeltyp H05VV-F, Brandklasse Eca, Gesamtlänge 1 m, Leiter-Nennquerschnitt 1,5 mm², Codierfarbe / Kontakteinsatz schwarz Weitere Informationen: | | Bemessungsspannung: | 250 V | Bemessungsstrom: | 16 A | Polzahl: | 3 | Schutzart (IP): | IP20 | Art der konfektionierten Leitung: | Geräte-Anschlussleitung | Ausführung Seite 1: | freies Leitungsende | Ausführung Seite 2: | Stecker | Leiterendenbehandlung: | ultraschallverdichtete Aderenden | Gesamtlänge: | 1000 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 4,22* | € 6,29* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 4,51* | € 6,70* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 4,65792* | € 6,90792* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 5,12* | € 7,54* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 5,21752* | € 7,65752* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|