| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-11273232 Herst.-Nr.: 91.232.1069.1 EAN/GTIN: 4049644009631 |
|
|
| | |
| Konfektionierte Leitung 91.232.1069.1 GST15i3 Adapterleitung Buchse GST15 - Stecker GST18, Länge 1,0 m, 3-polig, Kodierung Netz 250 V, 16 A, Kodierfarbe schwarz, Zugentlastungsfarbe schwarz, Leitungsfarbe schwarz, Leiterquerschnitt 1,5 mm², Kabeltyp H05Z1Z1-F, Brandklasse: Eca Weitere Informationen: | | Bemessungsspannung: | 250 V | Bemessungsstrom: | 16 A | Polzahl: | 3 | Schutzart (IP): | IP20 | Art der konfektionierten Leitung: | sonstige | Ausführung Seite 1: | Buchse | Ausführung Seite 2: | Stecker | Leiterendenbehandlung: | ultraschallverdichtete Aderenden | Gesamtlänge: | 1000 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 5,87* | € 8,46* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 6,77* | € 9,72* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 7,66* | € 11,01* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 7,81518* | € 11,23518* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 9,218* | € 13,288* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|