| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-11273684 Herst.-Nr.: 91.207.4070.2 EAN/GTIN: 4049088437427 |
|
|
| | |
| Konfektionierte Leitung 91.207.4070.2 GST15i4 Verbindungsleitung, Buchse - Stecker, im 5-poligen Gehäuse, Polzahl 4, Bemessungsspannung 250 V / 400 V, Bemessungsstrom 16 A, Kabeltyp H05Z1Z1-F, Brandklasse B2ca s1 d1 a1, Gesamtlänge 4 m, Leiter-Nennquerschnitt 1,5 mm², Codierfarbe / Kontakteinsatz weiß Weitere Informationen: | | Bemessungsspannung: | 250 V | Bemessungsstrom: | 16 A | Polzahl: | 4 | Schutzart (IP): | IP20 | Art der konfektionierten Leitung: | Verbindungskabel | Ausführung Seite 1: | Buchse | Ausführung Seite 2: | Stecker | Leiterendenbehandlung: | ultraschallverdichtete Aderenden | Gesamtlänge: | 4000 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 23,7626* | € 32,6826* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 27,99* | € 37,93* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 28,76* | € 39,02* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 38,2034* | € 50,5834* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|