| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-11274558 Herst.-Nr.: 91.232.4003.4 EAN/GTIN: 4049088336904 |
| |
|
| | |
| Konfektionierte Leitung 91.232.4003.4 GST15i3 Anschlussleitung, Buchse - freies Ende, Polzahl 3, Bemessungsspannung 250 V, Bemessungsstrom 16 A, Kabeltyp H05VV-F, Brandklasse Eca, Gesamtlänge 4 m, Leiter-Nennquerschnitt 1,5 mm², Codierfarbe / Kontakteinsatz braun Weitere Informationen: | | Bemessungsspannung: | 250 V | Bemessungsstrom: | 16 A | Polzahl: | 3 | Schutzart (IP): | IP20 | Art der konfektionierten Leitung: | Geräte-Anschlussleitung | Ausführung Seite 1: | Buchse | Ausführung Seite 2: | freies Leitungsende | Leiterendenbehandlung: | ultraschallverdichtete Aderenden | Gesamtlänge: | 4000 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 6,3857* | € 9,1057* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 8,29* | € 11,75* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 9,39* | € 13,32* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 9,52549* | € 13,51549* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 10,05* | € 14,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|