Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H-B-10-SGR-LB-21-ZW. Sockelgehäuse 10034700


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbaugehäuse, Baugröße HB10, Aluminiumlegierung, PG16/PG21, abgewinkelt, Längsbü
Anbaugehäuse, Baugröße HB10, Aluminiumlegierung, PG16/PG21, abgewinkelt, Längsbü
Anbaugehäuse, Baugröße HB10, Aluminiumlegierung, PG16/PG21, abgewinkelt, Längsbü
Artikel-Nr.:
     6012-11278275
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     10034700
EAN/GTIN:
     4044773564396
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
EPIC-Steckverbinder
Sockelgehäuse
Steckergehäuse

H-B-10-SGR-LB-21-ZW. Sockelgehäuse 10034700

Sockelgehäuse H-B 10 SGR-LB 21 ZW. BOX MOUNT BASE
Sockelgehäuse
Baugröße: 10B
Steckverbinder Bauform: Standard
Längsbügel
Anzahl der Leitungseinführungen: 1
Aluminium, pulverbeschichtet
IP-Schutzart gesteckt: IP 65
Anwendungsgebiete: Veranstaltungstechnik
Anlagenbau
Kunststoffindustrie
Nutzen: Kleinstes Gehäuse mit Längs- und Querbügel Für jede Anwendung ist das passende Gehäuse erhältlich
Weitere Informationen:
Breite:
43 mm
Höhe:
57 mm
Tiefe:
73 mm
Ausführung des Gehäuses:
Sockelgehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Beschichtung Gehäuse:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
grau
Anordnung der Kabelzuführung:
seitlich
Bügellage:
Unterteil
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: epic sockelgehäuse, steckergehäuse
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 11,62*
€ 14,62*
10
Frei Haus
ab € 11,64*
€ 14,68*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 12,044*
€ 15,214*
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 19,71*
€ 24,40*
1
€ 6,90*
ab € 13,88*
€ 25,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 15,214*
€ 18,10466
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,804*
€ 17,61676
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,044*
€ 14,33236
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 152,14* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.