Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPIC-H-B-24-TSB-M32-ZW 19124000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012-11279517
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     19124000
EAN/GTIN:
     4044773556643
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
EPIC-Steckverbinder
Steckergehäuse

EPIC-H-B-24-TSB-M32-ZW 19124000

Tüllengehäuse EPIC® H-B 24 TSB M32 ZW. HOOD
Tüllengehäuse
Baugröße: 24B
Steckverbinder Bauform: Standard
Querbügel
Anzahl der Leitungseinführungen: 1
Aluminium, pulverbeschichtet
IP-Schutzart gesteckt: IP 65
Anwendungsgebiete: Veranstaltungstechnik
Anlagenbau
Kunststoffindustrie
Nutzen: Querbügelversion mit 2 Bügeln für erhöhte Sicherheit
Für viele Anwendungen geeignet Große Auswahl an Gehäusen und Einsätzen
Weitere Informationen:
Breite:
43 mm
Höhe:
61 mm
Tiefe:
120 mm
Ausführung des Gehäuses:
Steckergehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Beschichtung Gehäuse:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
grau
Anordnung der Kabelzuführung:
seitlich
Bügellage:
Oberteil
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: tüllengehäuse epic, steckergehäuse
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,00*
ab € 11,092*
€ 14,392*
11 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 11,09*
€ 14,43*
11 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 11,16*
€ 14,46*
Lager 6012
5
Frei Haus
ab € 11,408*
€ 14,838*
20 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 14,83*
€ 18,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 14,838*
€ 17,65722
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,998*
€ 16,65762
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,448*
€ 16,00312
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,408*
€ 13,57552
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 74,19* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.