Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AB-C3-M8MS-1,0PUR-M12FA 22260247


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LAPP
LAPP
Artikel-Nr.:
     6012-11279625
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     22260247
EAN/GTIN:
     4044774461281
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel

AB-C3-M8MS-1,0PUR-M12FA 22260247

vorkonfektionierte Sensor/Aktor-Leitung AB-C3-M8MS-1,0PUR-M12FA
vorkonfektionierte Sensor/Aktor-Leitung
Schleppkette, flexibel
Polyurethan
1x3
M 12 (A-kodiert), Buchse, gewinkelt (90 °)
M 8 (A-kodiert), Stecker, gerade (180 °)
1 m
Anwendungsgebiete: Für erhöhte mechanische Beanspruchung und raue Einsatzbedingungen
Nutzen: Schnelle und einfache Fehlerverfolgung
Platzersparnis durch kompakte Abmessungen
Kostenersparnis durch schnelle und einfache Installation
Vergoldete Kontakte für geringe Übergangswiderstände
Weitere Informationen:
Polzahl:
3
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
M12
Art des Steckkontaktes, feldseitig:
Female (Buchse)
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:
abgewinkelt
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
M8
Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig:
Male (Stecker)
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:
gerade
Kabellänge:
1 m
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyurethan (PUR)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,00*
ab € 12,69*
€ 18,30*
10 Tage
nicht lagernd
2
€ 6,99*
ab € 12,83*
€ 18,42*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 14,44*
€ 20,78*
1
€ 6,90*
ab € 13,61*
€ 21,76*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,25*
€ 22,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.