| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-11279706 Herst.-Nr.: 22260506 EAN/GTIN: 4044774462509 |
| |
|
| | |
| AB-C3-M12Y-0,6PUR-M12FA-B 22260506 vorkonfektionierte Sensor/Aktor-Leitung AB-C3-M12Y-0,6PUR-M12FA-B vorkonfektionierte Sensor/Aktor-Leitung Schleppkette, flexibel Polyurethan 1x3vorkonfektionierte Sensor/Aktor-Leitung Schleppkette, flexibel Polyurethan 1x3 M 12 (A-kodiert), Buchse, gewinkelt (90 °) M 12 (A-kodiert), Buchse, gewinkelt (90 °) M 12, Stecker, gerade 0. Weitere Informationen: | | Polzahl: | 3 | Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig: | M12 | Art des Steckkontaktes, feldseitig: | Female (Buchse) | Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig: | abgewinkelt | Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig: | M12 | Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig: | Male (Stecker) | Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig: | gerade | Kabellänge: | 0,6 m | Werkstoff des Kabelmantels: | Polyurethan (PUR) | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 16,59* | € 23,84* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 18,90* | € 27,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|