AB-C4-M12MS-0,6PUR-M12FA 22260333
vorkonfektionierte Sensor/Aktor-Leitung AB-C4-M12MS-0,6PUR-M12FA
vorkonfektionierte Sensor/Aktor-Leitung
Schleppkette, flexibel
Polyurethan
1x4
M 12 (A-kodiert), Stecker, gerade (180 °)
M 12 (A-kodiert), Buchse, gewinkelt (90 °)
0.6 m
Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig
Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette
Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen für viele Anwendungen zur Daten- und Signalübertragung
Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in rauen und öligen Umgebungen
PUR-Außenmantel und Steckverbinder halten hohen mechanischen Belastungen stand
Nutzen: UL-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum
Zeitersparnis bei der Installation durch vorkonfektionierte Leitung
Auch als Variante mit LEDs für die einfache Diagnose im Fehlerfall erhältlich
Einfache Integration ins Maschinenkonzept durch kompakte Abmessungen
Integrierte Rüttelsicherung des Steckverbinders macht diesen unempfindlich gegenüber Schock und Vibrationen
![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
Polzahl: | 4 |
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig: | M12 |
Art des Steckkontaktes, feldseitig: | Female (Buchse) |
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig: | abgewinkelt |
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig: | M12 |
Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig: | Male (Stecker) |
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig: | gerade |
Kabellänge: | 0,6 m |
Werkstoff des Kabelmantels: | Polyurethan (PUR) |
Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |