Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchseneinsatz 73.700.2553.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     6012-11283394
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     73.700.2553.0
EAN/GTIN:
     4015573230231

Buchseneinsatz 73.700.2553.0

revos HD 25-polig + PE, Buchseneinsatz 250V/10A, Crimpanschluss
Weitere Informationen:
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
ja
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
25
Bemessungsstrom In:
10 A
Umgebungstemperatur:
-40..120 °C
Betriebstemperatur:
-40..120 °C
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Verschmutzungsgrad:
3
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 7,08*
€ 9,21*
15 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 7,8914*
€ 10,2314*
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 8,44855*
€ 10,91855*
10
€ 5,00*
ab € 8,906*
€ 11,476*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 9,27*
€ 11,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 11,91*
€ 14,1729
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,29*
€ 13,4351
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,27*
€ 11,0313
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 119,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wieland
02.124.1029.0
ab € 0,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.