| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-11283593 Herst.-Nr.: 99.906.0000.7 EAN/GTIN: 4015573971288 |
| |
|
| | |
| Verteiler 99.906.0000.7 RST20i3 Verteiler, Parallelschaltung, mit Befestigungsmöglichkeit, Polzahl 3, Bemessungsspannung 250 V, Bemessungsstrom 20 A, Anzahl der Eingänge 1, Anzahl der Ausgänge 3, Codierfarbe / Kontakteinsatz schwarz Weitere Informationen: | | Bemessungsspannung: | 250 V | Bemessungsstrom: | 20 A | Polzahl: | 3 | Schutzart (IP): | IP66 | Anzahl der Eingänge: | 1 | Anzahl der Ausgänge: | 3 | Pol-Kennzeichnung: | L, N, PE | Mechanische Codierung: | ja | Farbe der Codierung/Kontakteinsatz: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 29,86* | € 39,69* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 30,86* | € 40,98* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 31,76* | € 42,18* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 32,38* | € 43,60* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 34,46* | € 45,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|