Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckereinsatz 72.710.2458.0


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     6012-11283746
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     72.710.2458.0
EAN/GTIN:
     4015573228801

Steckereinsatz 72.710.2458.0

Steckereinsatz revos basic, 24-polig, Bemessungsstrom: 16A, Bemessungsspannung: 690V, mit verzinnten Kontakten
Weitere Informationen:
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
ja
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
22
Bemessungsstrom In:
16 A
Umgebungstemperatur:
-40..120 °C
Betriebstemperatur:
-40..120 °C
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsstoßspannung:
8 kV
Verschmutzungsgrad:
3
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 100,87*
€ 125,21*
Frei Haus
ab € 97,37*
€ 125,22*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 101,33*
€ 125,70*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 105,03*
€ 130,09*
21 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 110,094*
€ 136,124*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 130,09*
€ 154,8071
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 129,60*
€ 154,224
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 121,78*
€ 144,9182
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 119,86*
€ 142,6334
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 105,03*
€ 124,9857
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 10,503* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.