| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-11287337 Herst.-Nr.: 92.238.5007.1 EAN/GTIN: 4015573957114 |
| |
|
| | |
| Konfektionierte Leitung 92.238.5007.1 GST18i3 Netzanschlussleitung, Buchse - Schutzkontakt-Stecker, Polzahl 3, Bemessungsspannung 250 V, Bemessungsstrom 16 A, Kabeltyp H05VV-F, Brandklasse Eca, Gesamtlänge 5 m, Leiter-Nennquerschnitt 2,5 mm², Codierfarbe / Kontakteinsatz schwarz Weitere Informationen: | | Bemessungsspannung: | 250 V | Bemessungsstrom: | 16 A | Polzahl: | 3 | Schutzart (IP): | IP20 | Art der konfektionierten Leitung: | Netzanschlussleitung | Ausführung Seite 1: | Buchse | Ausführung Seite 2: | Netzstecker | Leiterendenbehandlung: | ultraschallverdichtete Aderenden | Gesamtlänge: | 5000 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 17,9802* | € 24,6602* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 22,34* | € 30,15* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 25,09* | € 33,84* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 25,6434* | € 34,3734* | | | | | 27 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 26,8033* | € 35,8633* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|