Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

h-Verteiler 4-polig Kod. B,pink 890-1783


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WAGO
WAGO
Artikel-Nr.:
     6012-11291639
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     890-1783
EAN/GTIN:
     4055143252027

h-Verteiler 4-polig Kod. B,pink 890-1783

h-Verteiler
4-polig
Kod. B
1 Eingang
2 Ausgänge
einseitige Abgänge
3 Verriegelungsklinken
für fliegende Verbindungen
pink
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstrom:
16 A
Bemessungsstrom zur Leuchte:
16 A
Polzahl:
4
Schutzart (IP):
IP20
Anzahl der Eingänge:
4
Anzahl der Ausgänge:
8
Mechanische Codierung:
ja
Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,68*
€ 6,94*
21 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 6,07654*
€ 7,40654*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,1826*
€ 7,5426*
17 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 6,2342*
€ 7,5942*
Lager 6012
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,2532*
€ 7,6232*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 7,6232*
€ 9,07161
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,2532*
€ 7,44131
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 381,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
890-674
ab € 15,60*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
890-624
ab € 0,3058*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.