Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse 3-polig Kod. A,weiß 890-223


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012-11291757
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     890-223
EAN/GTIN:
     4055143548526
Suchbegriffe:
Leistungsstecker
wago leistungsstecker
leistungsstecker

Buchse 3-polig Kod. A,weiß 890-223

Buchse
3-polig
Kod. A
1,50 mm²
weiß
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchse
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
16 A
Polzahl:
3
Schutzart (IP):
IP20
Anschlussart:
Federzuganschluss
Kabeldurchmesser:
0 mm
Anschlussquerschnitt (feindrähtig):
0,25..1,5 mm²
Anschlussquerschnitt (eindrähtig):
0,25..1,5 mm²
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 1,3884*
€ 1,7284*
37 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 1,53924*
€ 1,90924*
50
€ 5,46*
ab € 1,5562*
€ 1,9362*
19 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 1,564*
€ 1,944*
Lager 6012
50
Frei Haus
ab € 1,6198*
€ 2,0098*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,0098*
€ 2,39166
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,9698*
€ 2,34406
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,8498*
€ 2,20126
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,8198*
€ 2,16556
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,6198*
€ 1,92756
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 100,49* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
890-111
ab € 0,0976*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
890-101
ab € 0,2038*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.