Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse 3-polig Kod. B,grau 890-243


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012-11291766
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     890-243
EAN/GTIN:
     4055143499910
Suchbegriffe:
Leistungsstecker
wago leistungsstecker
leistungsstecker

Buchse 3-polig Kod. B,grau 890-243

Buchse
3-polig
Kod. B
1,50 mm²
grau
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchse
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
16 A
Polzahl:
3
Schutzart (IP):
IP20
Anschlussart:
Federzuganschluss
Kabeldurchmesser:
0 mm
Anschlussquerschnitt (feindrähtig):
0,25..1,5 mm²
Anschlussquerschnitt (eindrähtig):
0,25..1,5 mm²
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 1,59*
€ 1,98*
37 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 1,74341*
€ 2,15341*
19 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 1,7452*
€ 2,1552*
50
€ 5,46*
ab € 1,7742*
€ 2,1942*
Lager 6012
50
Frei Haus
ab € 1,8468*
€ 2,2668*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,2668*
€ 2,69749
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,1168*
€ 2,51899
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,8468*
€ 2,19769
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 113,34* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
890-111
ab € 0,0976*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
890-101
ab € 0,2038*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.