Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Snap-In-Buchse 3-polig,Kod. B,grau 890-743/062-000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012-11291819
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     890-743/062-000
EAN/GTIN:
     4055143359559

Snap-In-Buchse 3-polig,Kod. B,grau 890-743/062-000

Snap-In-Buchse
3-polig
Kod. B
1,50 mm²
grau
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
16 A
Polzahl:
3
Schutzart (IP):
IP20
Anschlussart:
Federzuganschluss
Ausführung:
Buchse
Einbauvariante:
Snap-In/Einschraubteil
Steckrichtung:
gerade
Neigungswinkel:
0 °
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 1,7104*
€ 2,1704*
11 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 1,88058*
€ 2,37058*
50
€ 5,00*
ab € 1,9138*
€ 2,4138*
16 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 1,9275*
€ 2,4275*
Lager 6012
50
Frei Haus
ab € 1,9918*
€ 2,4918*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,4918*
€ 2,96524
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,3818*
€ 2,83434
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,9918*
€ 2,37024
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 124,59* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.