Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zwischenkupplung 3-polig Kod. A,schwarz 890-603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WAGO
WAGO
Artikel-Nr.:
     6012-11291856
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     890-603
EAN/GTIN:
     4050821295426
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Zwischenkupplung
wago leiterplattensteckverbinder

Zwischenkupplung 3-polig Kod. A,schwarz 890-603

Zwischenkupplung
3-polig
Kod. A
für Buchsen und Stecker
schwarz
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
16 A
Bemessungsstrom zur Leuchte:
16 A
Polzahl:
3
Schutzart (IP):
IP20
Anzahl der Eingänge:
3
Anzahl der Ausgänge:
3
Pol-Kennzeichnung:
L, N, PE
Mechanische Codierung:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: leiterplattensteckverbinder
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,171*
€ 1,471*
11 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,2849*
€ 1,6049*
21 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,2862*
€ 1,6062*
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,3074*
€ 1,6374*
Lager 6012
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,3466*
€ 1,6866*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,6866*
€ 2,00705
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,5566*
€ 1,85235
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,3466*
€ 1,60245
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 84,33* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.