Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Snap-In-Stecker 4-polig,Kod. B,hgn 890-774/072-000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012-11291955
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     890-774/072-000
EAN/GTIN:
     4055143427982
Suchbegriffe:
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gerätestecker

Snap-In-Stecker 4-polig,Kod. B,hgn 890-774/072-000

Snap-In-Stecker
4-polig
Kod. B
1,50 mm²
hellgrün
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstrom:
16 A
Polzahl:
4
Schutzart (IP):
IP20
Anschlussart:
Federzuganschluss
Ausführung:
Stecker
Einbauvariante:
Snap-In/Einschraubteil
Steckrichtung:
gerade
Neigungswinkel:
0 °
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 1,9316*
€ 2,3816*
11 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 2,12153*
€ 2,61153*
50
Frei Haus
ab € 2,1592*
€ 2,6592*
16 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 2,1849*
€ 2,6849*
Lager 6012
50
Frei Haus
ab € 2,2474*
€ 2,7574*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,7574*
€ 3,28131
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,6374*
€ 3,13851
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,2474*
€ 2,67441
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 137,87* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
890-644
ab € 55,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.