| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-11292278 Herst.-Nr.: 891-8995/006-803 EAN/GTIN: 4055143518383 |
| |
|
| | |
| konfekt.Verbindungsleitung Eca,Buchse Stecker 891-8995/006-803 konfektionierte Verbindungsleitung Eca Buchse Stecker 5-polig Kod. B 8 m 1,50 mm² grau Weitere Informationen: | | Bemessungsspannung: | 400 V | Bemessungsstrom: | 16 A | Polzahl: | 5 | Schutzart (IP): | IP20 | Art der konfektionierten Leitung: | sonstige | Ausführung Seite 1: | Buchse | Ausführung Seite 2: | Stecker | Leiterendenbehandlung: | ultraschallverdichtete Aderenden | Gesamtlänge: | 8000 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 24,25* | € 32,70* | | | | | 18 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 24,74787* | € 33,28787* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 25,54* | € 34,34* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 25,5087* | € 34,3587* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 26,17* | € 35,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|