| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-11292584 Herst.-Nr.: 891-8992/205-605 EAN/GTIN: 4055143513487 |
| |
|
| | |
| konfekt. Anschlussleitung Eca,Stecker 891-8992/205-605 konfektionierte Anschlussleitung Eca Stecker/offenes Ende 2-polig Kod. B Steuerleitung 2 x 1,0 mm² 6 m 1,00 mm² hellgrün Weitere Informationen: | | Bemessungsspannung: | 250 V | Bemessungsstrom: | 10 A | Polzahl: | 2 | Schutzart (IP): | IP20 | Art der konfektionierten Leitung: | sonstige | Ausführung Seite 1: | Stecker | Ausführung Seite 2: | freies Leitungsende | Leiterendenbehandlung: | ultraschallverdichtete Aderenden | Gesamtlänge: | 6000 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 5,81* | € 8,32* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 6,34639* | € 9,04639* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 6,46* | € 9,21* | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 6,5474* | € 9,3274* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 7,32* | € 10,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|