Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachleitung B2ca,3G2,5 mm² 897-232


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 897-232 Stromkabel Hellgrau Nein
Wago 897-232 Stromkabel Hellgrau Nein
Artikel-Nr.:
     6012-11293510
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     897-232
EAN/GTIN:
     4045454004187
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
schaltleitung

Flachleitung B2ca,3G2,5 mm² 897-232

Flachleitung
B2ca
3G2,5 mm²
halogenfrei
L + PE + N
0,6 / 1 kV
2,50 mm²
lichtgrau
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
verzinnt
Leiternennquerschnitt:
2,5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leiterwiderstand bei 20 °C:
8,21 Ohm/km
Ader-Zahl:
3
Schirm über Verseilelement:
ohne
Verseilelement:
nein
Schirm über Verseilung:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 5,27*
€ 7,66*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 5,69533*
€ 8,19533*
11 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 5,8591*
€ 8,4091*
€ 5,00*
ab € 5,90*
€ 8,46*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 6,68*
€ 9,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 6,68* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
897-900
ab € 5,808*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.