Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Snap-In-Stecker 2-polig,Kod. F,lgr 893-2032


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WAGO
WAGO
Artikel-Nr.:
     6012-11293566
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     893-2032
EAN/GTIN:
     4045454420178
Suchbegriffe:
EIB-Steckverbinder
EIB-Verbinder
KNX-Steckverbinder
KNX-Verbinder

Snap-In-Stecker 2-polig,Kod. F,lgr 893-2032

Snap-In-Stecker
2-polig
Kod. F
lichtgrau
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
50 V
Bemessungsstrom:
3 A
Polzahl:
2
Schutzart (IP):
IP20
Anschlussart:
Federzuganschluss
Ausführung:
Stecker
Einbauvariante:
Snap-In/Einschraubteil
Steckrichtung:
gerade
Neigungswinkel:
0 °
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,812*
€ 5,472*
11 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 4,91904*
€ 5,58904*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,0062*
€ 5,6962*
15 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,0426*
€ 5,7326*
Lager 6012
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,056*
€ 5,746*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 5,746*
€ 6,83774
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,056*
€ 6,01664
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 287,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.