| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-11296012 Herst.-Nr.: TCHC 24 EAN/GTIN: 8015747168847 |
| |
|
| | |
| Schutzdeckel Gr. 104.27, Kunst. TCHC 24 Die ILME Artikelnummer TCHC 24 definiert den Artikel Schutzdeckel, Gr.104.27, T-Type Kunststoff, 4 Bolzen. Der Schutzdeckel der Serie T-Type bietet einen vollwertigen industriellen Steckverbinder gefertigt aus Thermoplast. Es ist komplett identisch mit den Aufbau eines Steckverbinders aus Aluminiumdruckguss und bietet durch ein spezielles Spritzgussverfahren eine sehr hohe mechanische Stabilität. Weitere Informationen: | | Form: | rechteckig | Mit Dichtung: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 4,51* | € 6,73* | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 4,46* | € 6,74* | | | | | 27 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 4,76* | € 7,08* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 4,91* | € 7,25* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 5,18* | € 7,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|