| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-11296111 Herst.-Nr.: 1534117 EAN/GTIN: 4047101281989 |
| |
|
| | |
| Neigungssensor B2N360-Q4 #1534117 Neigungssensor, für den Einsatz in KFZ-Bordnetzen, Quader, Kunststoff, PA12-GF30, Statusanzeige via LED s, 7 30 VDC Versorgungsspannung bei Verwendung der Analogausgänge, 10...30 VDC Versorgungsspannung bei Verwendung der Schaltausgänge, Parametrierbare Strom- und Spannungsausgangsfunktionen, Alle Funktionen parametrierbar über IO-Link/PACTware, Öffner -oder Schließer-Schalterfunktionen als npn -oder pnp-Ausführung, Prozesswert für x- und y-Achse jeweils im 16 bit IO-Link-Telegramm, Steckverbinder, M12 x 1, 8-polig, Adapterkabel RKC8. Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckanschluss | Standard für Schnittstellen: | sonstige | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | Schutzart (IP): | IP68 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 344,34* | € 392,93* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 347,80* | € 400,11* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 353,77* | € 404,15* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 356,59* | € 415,84* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 405,42* | € 464,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|