| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-11296563 Herst.-Nr.: X6.051.4151.4 EAN/GTIN: 4049088009839 |
|
|
| | |
| Steckverbinder X6.051.4151.4 RST20i5 ATEX Steckverbinder, gerade, Polzahl 5, Buchse, Anschlussart Schraubanschluss, Bemessungsspannung 50 V / 120 V, Bemessungsstrom 20 A, Kabeldurchmesser 10 - 14 mm, Codierfarbe / Kontakteinsatz signalbraun Weitere Informationen: | | Ausführung: | Buchse | Bemessungsspannung: | 50 V | Bemessungsstrom: | 20 A | Polzahl: | 5 | Schutzart (IP): | IP66 | Anschlussart: | Schraubanschluss | Kabeldurchmesser: | 10..14 mm | Anschlussquerschnitt (feindrähtig): | 1,5..2,5 mm² | Anschlussquerschnitt (eindrähtig): | 1,5..2,5 mm² |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 9,49* | € 13,67* | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 9,50* | € 13,68* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 10,76* | € 15,47* | | | | | | 27 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 12,7098* | € 18,2598* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 12,93* | € 18,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|