Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Verteiler 2-polig Kod. A,weiß 770-1665


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012-11297732
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     770-1665
EAN/GTIN:
     4050821531227

T-Verteiler 2-polig Kod. A,weiß 770-1665

T-Verteiler
2-polig
Kod. A
1 Eingang
2 Ausgänge
3 Verriegelungsklinken
weiß
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
25 A
Bemessungsstrom zur Leuchte:
25 A
Polzahl:
2
Schutzart (IP):
IP20
Anzahl der Eingänge:
2
Anzahl der Ausgänge:
4
Pol-Kennzeichnung:
L, N
Mechanische Codierung:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 2,138*
€ 2,618*
12 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 2,18161*
€ 2,67161*
50
Frei Haus
ab € 2,2196*
€ 2,7196*
17 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 2,2361*
€ 2,7361*
Lager 6012
50
Frei Haus
ab € 2,3088*
€ 2,8288*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,8288*
€ 3,36627
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,3088*
€ 2,74747
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 141,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-201
ab € 0,388*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-360
ab € 0,5905*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.