Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussleitung TPE WSH4.4-10/TFG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlussleitung TPE WSH4.4-10/TFG
Anschlussleitung TPE WSH4.4-10/TFG
Artikel-Nr.:
     6012-11297760
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     6936006
EAN/GTIN:
     4047101356205
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
anschlussleitung turck
anschlussleitung

Anschlussleitung TPE WSH4.4-10/TFG

Food & Beverage hygienic / TPE, Anschlussleitung, M12-Stecker, gewinkelt, 4-polig, Überwurfmutter/-schraube in Edelstahl, Mantelmaterial: TPE-O, Mantelfarbe: lichtgrau RAL 7035, Schleppkettentauglich, Chemikalien- und mikrobenbeständig, Witterungsbeständig, Hydrolysebeständig nach DIN EN 60068-2-78, Kälteflexibel, Silikon- und PVC-frei, Halogenfrei nach DIN EN 50267-2-1, IEC 60754-1, VDE 0482-267-2-1, Zulassungen: Gost, Ecolab, FDA, RoHS- und REACH-konform, Schutzart IP67, IP69K, Leitungslänge 10 m
Weitere Informationen:
Polzahl:
4
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
M12
Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig:
Male (Stecker)
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:
abgewinkelt
Kabellänge:
10 m
Werkstoff des Kabelmantels:
sonstige
Farbe des Kabelmantels:
grau
Mit LED-Anzeige:
nein
Geschirmt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Maßzeichnung
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 20,85*
€ 28,73*
€ 5,46*
ab € 21,45*
€ 29,44*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 21,87*
€ 29,98*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 21,79*
€ 30,49*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 24,35*
€ 33,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,13*
€ 39,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,55*
€ 38,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,78*
€ 36,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,64*
€ 35,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,08*
€ 33,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,35*
€ 28,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.