Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse 4-polig Kod. B,pink 770-284


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WAGO
WAGO
Artikel-Nr.:
     6012-11297959
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     770-284
EAN/GTIN:
     4050821446224
Suchbegriffe:
Leistungsstecker
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Leuchten-Steckverbinder

Buchse 4-polig Kod. B,pink 770-284

Buchse
4-polig
Kod. B
4,00 mm²
pink
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchse
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstrom:
25 A
Polzahl:
4
Schutzart (IP):
IP20
Anschlussart:
Federzuganschluss
Anschlussquerschnitt (feindrähtig):
0,5..4 mm²
Anschlussquerschnitt (eindrähtig):
0,5..4 mm²
Anzahl der Anschlüsse je Pol:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 2,475*
€ 2,915*
12 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,52972*
€ 2,97972*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,5742*
€ 3,0342*
17 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,5908*
€ 3,0508*
Lager 6012
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,679*
€ 3,149*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,149*
€ 3,74731
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,679*
€ 3,18801
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 157,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-101
ab € 0,17*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-131
ab € 0,1684*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-201
ab € 0,388*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-450/000-001
ab € 0,5218*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-450/000-002
ab € 0,5218*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
897-2005
ab € 40,44*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-450
ab € 0,5318*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-111
ab € 0,15*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-514/023-000
ab € 1,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.