Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signaltrennverstärker 1 Kanal ACT20X-SDI-HDO-L-P


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Signaltrennverstärker 1 Kanal ACT20X-SDI-HDO-L-P
Signaltrennverstärker 1 Kanal ACT20X-SDI-HDO-L-P
Artikel-Nr.:
     6012-11353758
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2456110000
EAN/GTIN:
     4050118471502
Suchbegriffe:
Optokoppler
weidmüller optokoppler
optokoppler

Signaltrennverstärker 1 Kanal ACT20X-SDI-HDO-L-P

Trennverstärker zum Erfassen von elektrischen und physikalischen Größen. Mit galvanischer Trennung, universell einsetzbar.
Weitere Informationen:
Bemessungsversorgungsspannung bei AC:
0 V
Bemessungsversorgungsspannung bei DC:
24 V
Anzahl der Eingangsbereiche 4 mA ... 20 mA:
1
Schaltspannung:
250 V
Störmeldeausgang:
ja
Galvanische Trennung zwischen den Eingängen:
ja
Galvanische Trennung zwischen Eingang und Ausgang:
ja
Galvanische Trennung zwischen Versorgungsspannung und allen anderen Stromkreisen:
ja
SIL nach IEC 61508:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 142,68*
€ 166,93*
Frei Haus
ab € 148,92*
€ 169,61*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 154,37*
€ 176,30*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 158,64*
€ 181,04*
50 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 159,90*
€ 181,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,30*
€ 209,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,87*
€ 209,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,36*
€ 201,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,57*
€ 197,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,37*
€ 183,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1912130000
ab € 0,95683*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.