Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-EINSPEISUNGSMODUL 1734-F PD 1734-FPD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
U-EINSPEISUNGSMODUL 1734-F PD 1734-FPD
U-EINSPEISUNGSMODUL 1734-F PD 1734-FPD
Artikel-Nr.:
     6012-11357187
Hersteller:
     Rockwell Automation
Herst.-Nr.:
     1734-FPD
EAN/GTIN:
     10612598206886
Suchbegriffe:
Feldverteiler
Kleinverteiler
feldverteiler

U-EINSPEISUNGSMODUL 1734-F PD 1734-FPD

Weitere Informationen:
Eingangsspannung bei AC 50 Hz:
120..240 V
Eingangsspannung bei AC 60 Hz:
120..240 V
Eingangsspannung bei DC:
10 V
Art der Eingangsspannung:
AC/DC
Max. Eingangsstrom bei AC 50 Hz:
10 A
Max. Eingangsstrom bei AC 60 Hz:
10 A
Max. Eingangsstrom bei DC:
10 A
Breite:
25,4 mm
Höhe:
76,2 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 76,87*
€ 98,36*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 75,82*
€ 98,48*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 80,05*
€ 102,27*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,27*
€ 121,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,54*
€ 119,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,88*
€ 115,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,05*
€ 111,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,05*
€ 95,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.