Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-11375097 Herst.-Nr.: 7789226030 EAN/GTIN: 8430243965088 |
| |
|
| | |
| Cable analoge Signale PAC-S300-SD37-V1-3M Konfektioniertes Kabel für die elektrische Verbindung und zur Informationsübertragung zwischen der SPS und einer SPS-Schnittstelle. Weitere Informationen: | | Funktion: | SPS-sonstige Geräte | Länge: | 3 m | Geeignet für Eingangskarte SPS: | nein | Geeignet für Ausgangskarte SPS: | nein | Geeignet für digitale Signale: | nein | Geeignet für analoge Signale: | ja | Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig: | sonstige | Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig: | Steckerleiste | Polzahl: | 37 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 134,42* | € 138,70* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 134,92* | € 139,22* | | | | | 64 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 135,64* | € 139,95* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 136,46* | € 140,80* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 139,93* | € 144,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|