Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sammelschienenraum SF IP55 oben, 300x1000x500mm NSYTBC3105


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sammelschienenraum SF IP55 oben, 300x1000x500mm NSYTBC3105
Sammelschienenraum SF IP55 oben, 300x1000x500mm NSYTBC3105
Artikel-Nr.:
     6012-11552171
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYTBC3105
EAN/GTIN:
     3606480067976
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör

Sammelschienenraum SF IP55 oben, 300x1000x500mm NSYTBC3105

Spacial SF obere Sammelschienenraum. 300 x 1000 x 500 mm. Zubehör für die Stromverteilung. Vielseitige Anwendung. Montageort auf der Oberseite des Gehäuses. Stahlkonstruktion, Epoxid-Polyester-Pulver-Oberflächenbehandlung. Schutzart IP55. Farbe RAL 7052. 1 Dichtung, 2 Frontplatten, 4 Ringschrauben inklusive.
Weitere Informationen:
Breite:
1000 mm
Höhe:
300 mm
Tiefe:
500 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1000 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
500 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 542,77*
€ 592,04*
9 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 547,24*
€ 592,58*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 550,19*
€ 597,92*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 554,75*
€ 600,35*
Frei Haus
ab € 579,59*
€ 647,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 597,92*
€ 711,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 595,21*
€ 708,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 581,17*
€ 691,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 570,84*
€ 679,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 550,19*
€ 654,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.