| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-11563737 Herst.-Nr.: 106712 EAN/GTIN: 4015081064823 |
| |
|
| | |
| Frontblende +Einbausatz leer vertikal grau XME0608C Frontplatte zur generellen Verwendung mit einer Breite von 800mm, Höhe 150mm, Materialstärke 1mm, incl. Scharniere und Schraubmaterial Weitere Informationen: | | Breite: | 160 mm | Höhe: | 25 mm | Geeignet für Gehäusebaubreite: | 800 mm | Geeignet für Gehäusebauhöhe: | 150 mm | Werkstoff: | Stahl | Ausführung der Oberfläche: | pulverbeschichtet | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 28,03* | € 37,63* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 28,28* | € 37,71* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 28,63* | € 38,14* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 28,91* | € 38,49* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 31,38* | € 41,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|